RS PRO 基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1列

RS PRO 基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1列 - RS PRO

プラグ式端子台タイプ = ヘッダ
極数 = 2
ピッチ = 5.08mm
行数 = 1
接続方向 = ストレート
実装タイプ = スルーホール実装
結線方法 = はんだ
定格電流 = 16.0A
定格電圧 = 300 → 0 V
5.08 mmピッチ端子台ヘッダ. 電線対基板2パート端子台スルーホール基板実装シュラウドピンヘッダ(5.08 mmピッチ)の業務用製品 かん合2パート端子台プラグについては、代表品番 ; 790-0695 790-0695 を参照してください。
様々な位置を用意。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09868130790-0994
オープン
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする