曜日別特売

RS PRO 基板用端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 12極, 緑

RS PRO 基板用端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 12極, 緑 - RS PRO

極数 = 12
ピッチ = 5.08mm
行数 = 1
実装タイプ = スルーホール実装
オス/メス = メス
結線方法 = スクリュー
タイプ = 基板端子台
定格電流 = 16A
接続方向 = ストレート
色 = 緑
定格電圧 = 300 V
深さ = 10mm
5.08 mmピッチ基板端子台. 基板端子台(5.08 mmピッチ)の業務用製品 14 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB612-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm)と十字穴ねじが付いています。
12 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB312-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とマイナスねじが付いています。
12 → 24 AWGワイヤ用のシリーズMB422-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とポジドライブねじが付いています。
様々な位置を用意。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09868139790-1095
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする