曜日別特売

ユニバーサルジョイント RS PRO

ユニバーサルジョイント RS PRO - RS PRO

ボア = 10mm
ジョイントの数 = ダブル
ハブ外径 = 22mm
全体の長さ = 74mm
ジョイントタイプ = プレーン
ハブ種類 = ボアハブ
最大動作角度 = 90°
ピークトルク = 600Nm
材料 = スチール
最高速度 = 1000rpm
RS PROユニバーサルジョイント、ダブル、プレーンベアリング. 定評のあるRS PROシリーズから、優秀なユニバーサルジョイントで、機械の接続を変革させましょう。
多用途に使える本ジョイント製品は、コンベヤーのような回転する機械を原動機に接続するよう完璧に設計されています。
また、ロッドやシャフトを斜めに接続する場合には、さまざまな車両にも最適にお使いいただけます。
プレーンベアリングユニバーサルカップリングは高品質のスチール製で、作動角が最大90°、最高回転数が1000 rpmのアプリケーションで優れた性能を発揮します。
内径サイズ6mm~22mmのボアハブ設計を採用しており、プロジェクトで必要とされる柔軟性があります。
機能性が最適になるようにし、また製品の寿命を長くするために、プレーンベアリングには保護ゲーターを使い、潤滑を適切に行うことをお勧めします。
ベルトコンベヤーでも、車両のプロップシャフトでも、遠心ポンプでも、メーカーのユニバーサルジョイント製品は、スムーズで効率的な稼働に最適なソリューションです。
特長. <ul> <li>ユニバーサルジョイント </li> <li>プレーンダブルジョイントタイプ </li> <li>スチール製 </li> <li>ボアードハブタイプ </li> <li>最高回転数1000rpm </li> <li>ハブ外径16mm~45mm </li> <li>内径サイズ6mm~22mm </li> <li>最大トルク 600Nm </li> <li>最大作動角90° </li> <li>静電制御規格ANSI/ESD S20.20:2014およびBS EN 61340-5-1:2007に準拠 </li> <li>RoHS(特定有害物質使用制限)準拠 </li> </ul>. タイプは別売り. <ul> <li>内径6mm、RS在庫番号:790-6740 </li> <li>内径8mm、RS在庫番号:790-6744 </li> <li>内径10mm、RS在庫番号:790-6753 </li> <li>内径12mm、RS在庫番号:790-6756 </li> <li>内径14mm、RS在庫番号:790-6750 </li> <li>内径16mm、RS在庫番号:790-6769 </li> <li>内径18mm、RS在庫番号:790-6762 </li> <li>内径20mm、RS在庫番号:790-6766 </li> <li>内径22mm、RS在庫番号:790-6775 </li> </ul>. アプリケーション. <ul> <li>産業機械 </li> <li>ドライブシャフト </li> <li>ロボット工学 </li> <li>コンベア </li> <li>航空宇宙 </li> <li>農業用機械 </li> <li>医療機器 </li> </ul>

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09868428790-6753
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする