曜日別特売

RS PRO 工具バランス装置

RS PRO 工具バランス装置 - RS PRO

負荷容量 = 3.0kg
最大とラベル = 1600mm
RS Pro のツールバランサです. RS Pro のツールバランサ製品をご紹介します。
ドイツ式の工具バランサは、簡単に調整できる張力を備えているため、手動工具の収納と位置決めが容易です。
このツールバランサは、疲労を防止し、 RSI (反復的なひずみによる負傷)によって発生する可能性のある負傷のリスクを軽減する重要な装置です。
これにより、工具を使用するときの生産性と効率を高めることができます。
RS Pro のこの機器は、生産ラインでの軽量工具の使用など、反復作業のような幅広い用途に最適です。
特長と利点:. この RS Pro 工具バランサは、調整可能な張力を備えており、ノブを時計回りに回すと張力が高くなり、内部ノブを引くと張力が解放されます 幅広いドライバに適している ケーブルストップを備えた 1.6 m の収納可能なコードを提供し、オーバーヘッドを解消します スプリングバランサは耐久性の高いプラスチックケースに収納されており、使用環境でバランサーや Durable (メカニズム)が損傷しないようにします。
GET 工具のオペレータや疲労による筋骨格損傷のリスクを軽減するように設計されています 疲労を軽減し、ユーザーの生産性を向上させることもできます. 用途:. ツールバランサ(スプリングバランサ)は、ツールの負荷をユーザーが軽減するために、ツールを持ち上げてサスペンドするために使用するデバイスです。
職場でスプリングバランサを使用すると、ユーザーの健康と安全、及びユーザーが作業する環境にさまざまな利点があります。
これは、特に空圧工具やドライバーなどの軽量工具を繰り返し使用する場合や、車両組み立てラインなどの重工業工程で作業する場合など、効率的で人間工学に基づいた方法で作業するために不可欠な工具です。
ワークスペースを適切に整理できるだけでなく、高価な工具が床に落ちて損傷するのを防ぎます。
さらに重要なのは、工具が落下してユーザーが負傷するのを防ぐことです。
バランサは、次のようなさまざまな用途に適しています。
製造ライン ベンチまたはラインアセンブリ 反復的なジョブ 重い工具を常に持ち上げる作業. ワークスペースでツールバランサを使用する利点は何ですか。
ワークスペースでツールバランサを使用することには多くの利点があります。
以下は、主に安全装置として、このようなツールの重要性を強調するためのものです。
ユーザは、完了している作業に合わせて、必要な場所に工具や機器を配置でき、ユーザが再配置するまで移動できません スプリングバランサは、一時停止しているアイテムの重量を中和し、ツールや機器を重量のない状態にして、オペレータから負荷を取り除きます RSI の負傷とユーザーによる手動操作を削減します 疲労が軽減され、生産性が向上します バランサーを使用することで、ワークステーションをより整理整頓し、ツールを常に適切な場所に配置できます 工具の損傷を軽減し、工具の寿命を延ばし、長期的にはコスト効率を高めます. この RS Pro ツールバランサの使用可能な負荷. ; 793-2774 793-2774 0.5 ~ 1.2 kg ; 793-2777 793-2777 1.0 ~ 2.0 kg ; 793-2771 793-2771 2.0 ~ 3.0 kg

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09869015793-2771
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする