曜日別特売

RS PRO 同軸ケーブル, RP-SMA U.FL, 150mm

RS PRO 同軸ケーブル, RP-SMA U.FL, 150mm - RS PRO

終端処理 = 終端処理済み
コネクタ 2 = U.FL
コネクタ1ジェンダー = メス
コネクタ2ジェンダー = メス
コネクタ1方向 = ライトアングル
コネクタ2方向 = ライトアングル
外径 = 1.37mm
特性インピーダンス = 50 Ω
長さ = 150mm
外被色 = 黒
定格電圧 = 250 V
動作温度 Min = -40℃

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09869040794-2844
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする