インチまたはメートル = Metric
長さ = 65mm
呼び径 = M16
材質 = ステンレス鋼
強度クラス = A2 304
グレード = 304
代表規格 = DIN 931
ねじ山ピッチ = 2mm
DIN931に準拠したねじ山. 注 さまざまなねじサイズと長さの六角ヘッドボルトを取り揃えています。
詳細については、データシート及び製品概要のダウンロードファイルを参照してください。
A2 (304)ステンレススチール製以外の製品をお求めの場合は、スチール製や黄銅製の留め具も取り揃えています。
A4 (316)ステンレススチール製やBZPスチール製の六角ヘッドボルトも用意しています。
詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。
ステンレススチール六角ヘッドのボルト - タイプA2 - メトリックねじ山. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、このステンレススチール製六角ボルトは、固定用途における非常に汎用性の高いソリューションです。
適切なソケットビットを備えたスパナ又はトーゴレンチで調整することができ、複数の角度で操作できる簡単にアクセスできる留め具ヘッドとなります。
A2 ステンレススチール製なので、耐摩耗性に優れ、引き裂き性に優れています。
また、食品製造の用途で安全に使用することもできます。
六角ボルトは、部分的にねじ山が施されており、ナット又はねじ穴に使用することができます。
ボルトはレンチで締め付けます。
通常、適切な六角ナット及びワッシャと併用します。
特長と利点. タイプ304ステンレススチール. 優れた耐腐食性. リサイクル可能. 非磁性. 代表的用途. 六角ボルトは汎用性が高いため、 2 つの材料を接合する必要がある多くの用途で使用されています。
次の用途で使用できます。
建設 機械修理 屋外の家具 DIY. ステンレススチールの利点. ステンレススチールには、見栄えだけに留まらない有用性があります。
優れた耐食性が主要な特徴で、錆びのような望ましくない問題を阻止します。
ステンレススチールの高耐熱性も大きな利点となります。
その製作方法のおかげで、標準的なスチールでできたねじ又はソケットとは対照的に、驚異的な熱に耐えることができます。
コストが唯一の問題になりますが、この信頼性と耐久性の高い素材は、用途の寿命を延ばすだけでなく、持続可能性も高めます。
RS Proを選ぶ理由. 構造 機械修理 屋外. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。
また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。
工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。
そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。