RS PRO DC電源ソケット 5A 12 V dc

RS PRO DC電源ソケット 5A 12 V dc - RS PRO

定格電流 = 5A
接続方向 = ストレート
定格電圧 = 12 V dc
実装タイプ = PCBマウント
表面処理:コンタクト = 銀
コンタクト材質 = ベリリウム銅、黄銅、りん青銅
RS ProデュアルDCソケット、2.1 / 2.5 mmのプラグに対応. RS Proの定格5 A @ 12 VのデュアルDCソケットです。
このソケットは、ライトアングル基板実装又ははんだタグ / シャーシ取り付けで利用可能な2.1 / 2.5 mmのプラグに対応した固有の設計となっており、RoHSに準拠しています。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09870790805-1696
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする