呼び径 = M10
全体の幅 = 16.58mm
カットアウト寸法 = 12.8 x 12.8mm
材質 = スチール
表面処理 = 亜鉛めっき
カットアウト長さ = 12.8mm
カットアウト幅 = 12.8mm
パネルの厚さ最大 = 4.5mm
パネルの厚さ最小 = 3.3mm
RS PROケージナット. RS PROケージナットシリーズをご紹介します。
精密エンジニアリングの角型ナットは、スプリングスチールケージに収納されており、安定性を向上させます。
この革新的な設計は、ケージに2つの翼を備えているため、シンプルなピンチ及びリリース機構で角型の穴に簡単に挿入できます。
これらのナットは、迅速かつ手間のかからない取り付けに最適で、スライドシステムや機器ハウジングにフロントパネルを取り付けるためのさまざまな環境での優れた選択肢になっています。
特長と利点:. <ul> <li>これらのRS PROケージナットは、品質、性能、耐久性を損なうことなく、迅速に組み立て、取り付けプロセスを簡素化するように設計されています。
</li> <li>亜鉛めっきスチール製のスチールナットは、亜鉛めっきスプリングスチール製ケージ内にしっかりと固定されているため、過酷な環境でも耐久性と長寿命を実現します。
一度取り付けると、固定具はディスクリートであり、ねじヘッドは見えます。
</li> <li>フロントパネルねじ取り付け、キャビネット、エンクロージャに最適で、確実かつ簡単に調整可能なサポートを提供 </li> <li>あらゆる用途やプロジェクトに合わせてカスタマイズされたさまざまなサイズを用意 </li> </ul>. 用途:. キャプティブナットとも呼ばれるケージナットは、金属製ケージに収納された汎用性の高い固定具で、一般的にサーバーラックやエンクロージャに効率的かつ確実に機器を取り付けるために使用されます。
独自の設計により、取り付けエリア内にディスクリートに隠れ、目に見えるねじヘッドによりアクセスが簡単になるため、迅速な調整に最適ですが、安定した確実な取り付けを実現します。
ケージナットは、通常、スチールなどの耐久性に優れた素材で製造されており、長期間の強度と性能を発揮し、機器の組み立ての効率を向上させ、長期間の性能と安定性を発揮するのに最適です。
RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。
RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。
RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。


