曜日別特売

RS PRO DC電源プラグ 2A 16 V 2.1mm 5.5mm

RS PRO DC電源プラグ 2A 16 V 2.1mm 5.5mm - RS PRO

DC電源コネクタタイプ = DCプラグ
定格電流 = 2A
外径 = 5.5mm
定格電圧 = 16 V
実装タイプ = ケーブルマウント
表面処理:コンタクト = ニッケルめっき
RS Pro DC プラグRS Pro 2 ピン 2.1 mm x 5.5 mm オス DC プラグは、定格電流 1 A 、定格電圧 16 V の製品です。
DC 電源や信号などのさまざまな用途に適しています。
特長と利点はんだ不使用コネクタです ねじ止め ケーブル取り付け ニッケルめっきコンタクト

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09871298810-4591
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする