RS PRO 同軸ケーブル, 100m

RS PRO 同軸ケーブル, 100m - RS PRO

終端処理 = 未処理終端
外径 = 6.15mm
Certificazione CPR = Fca
特性インピーダンス = 78 Ω
長さ = 100m
外被色 = グレー
導体ストランドタイプ = スタンダード
シース材質 = 塩化ビニール(PVC)℃
RS PRO 15

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09871438812-4722
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする