曜日別特売

RS PRO イーサネットケーブル, 50m, 緑, U/UTP

RS PRO イーサネットケーブル, 50m, 緑, U/UTP - RS PRO

LANカテゴリ = Cat5m
終端処理 = 未処理終端
シールド構造 = U/UTP
シールド/非シールド = シールドなし
Certificazione CPR = Eca
外側シース材質 = PVC
導体構成 = 7/0.16
導体ストランドタイプ = スタンダードmm
Cat5e Plusパッチケーブル. Cat5eケーブルとは何ですか.. Cat5eイーサネットケーブルは、コンピュータ、モデム、ルータ、その他の有線インターネット対応デバイスを接続するための最も一般的なタイプのネットワークケーブルの1つです。
特長と利点. 圧接技術を使用した、FastConnect製品への接続 着色された被覆 二重シールドによる高い耐干渉性 迅速に取り付けるように設計 放射線に対する耐性 苛酷な環境で信頼性を発揮 一貫して信頼性の高い性能を発揮し、稼働時間を最大限に延長 成形キンク保護で、耐久性と耐摩耗性を向上 FCアウトレットRJ-45に接続するための敷設ケーブルなので、一般用途向け 柔軟性があり、きつい曲げに最適 ポリオレフィンで絶縁された標準26 awg (7 x 0.16)の銅導体 PVC被覆は4色に色分けされているため、煩雑なパッチパネルでも簡単に識別可能. 代表的用途. Cat5eケーブルには、クロストークとシステムノイズについて厳しい仕様が規定されています。
このCat5eケーブルは、デバイス間のネットワーク接続に最適です。
また、これらのタイプのケーブルは、構造建築物における配線にも最適なソリューションです。
Cat5eケーブルは、電話やビデオ信号の伝送にも使用できます。
場合によっては、同時に複数の信号を伝送できます。
取り扱いに関する注意. パッチリードを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。
使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や異物が侵入しないようにしてください。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(50m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09871447812-4794
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする