曜日別特売

RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Tタイプ, 50m

RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Tタイプ, 50m - RS PRO

長さ = 50m
熱電対タイプ = T℃
シールド有無 = 非遮蔽
導体構成 = 1/0.3mm
ケーブル形状 = 2本ツイスト
ストランド数 = 2
代表規格 = ANSI
RS PRO V18

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09872445814-0099
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする