ミニ ウォータポンプ RS PRO

ミニ ウォータポンプ RS PRO - RS PRO

最大流量 = 0.4L/min
供給電圧 = 3 → 6 V
入力接続 = 3.6 mmホースニップル
最大使用圧力 = -400 / 1000 mBar
ボディ材質 = 陽極酸化アルミニウム
カップリングタイプ = ダイレクト
入力パワー = 0.8 → 1.1W (@ 6V)
入力接続サイズ = 2.4mm
出力接続サイズ = 2.4mm
ポンプタイプ = ガスコンプレッサポンプ

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09872488817-0716
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする