ミニ ウォータポンプ RS PRO

ミニ ウォータポンプ RS PRO - RS PRO

最大流量 = 105ml/min
供給電圧 = 2 → 4.5 V
入力接続 = 3.6 mmホースニップル
最大使用圧力 = -500 / 700 mBar
ボディ材質 = 陽極酸化アルミニウム
カップリングタイプ = ダイレクト
入力パワー = 1.8 → 2.3W (@4.5V liquid) 0.4 → 0.6W (@ 4.5V air)
最高液体温度 = +100℃
入力接続サイズ = 2.4mm
出力接続サイズ = 2.4mm
IP等級 = IP41
IP41. RS Proマイクロダイアフラムガス / 液体ポンプ. RS ProのD200シリーズのポンプは、ガラス繊維入りナイロン又はアルミ合金製で、ステンレススチール製チューブコネクタが付いています。
標準でニトリル / シリコンダイアフラムとバルブが付属します。
ポンプには、内径2.4 mmのフレキシブルチューブ用のプッシュフィットコネクタ(押し込み式コネクタ)が使用されています。
特長と利点:. 高効率 可変流量及び低消費電力 太陽光発電、PSU、又はバッテリで使用可能 広範な化学物質耐性 ヘッドを4つの位置の間で変更でき、インレットとアウトレットのチューブ接続が簡単. 用途情報. 代表的な用途:. 医療機器 分析システム ガス検出及び監視 冷却システム 精密フロー バッテリ及び太陽光発電システム

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09872515817-0725
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする