曜日別特売

ミニ ウォータポンプ RS PRO

ミニ ウォータポンプ RS PRO - RS PRO

最大流量 = 9L/min
供給電圧 = 6 → 28 V
入力接続 = 9 mmホースニップル
最大使用圧力 = 850 mbar
ボディ材質 = アルミ合金
カップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス
入力パワー = 15 → 25V
最高液体温度 = 100℃
入力接続サイズ = 8mm
出力接続サイズ = 8mm
ポンプタイプ = 遠心分離機

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09872576817-0784
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする