フォーム = ロッド
材料 = アルミ合金
長さ = 24インチ
ロッド径 = 2インチ
材質グレード = 6026-T6
引張強度 = 360 MPa
硬さ = 95 HB
熱伝導率 = 138W/mK
RS PRO丸型アルミロッド(グレード6026). グレード6026の丸型アルミ合金バーは、スズ(Sn)を含まないため、高温及び高いストレスレベルで機械加工部品の弱みや破裂を防止します。
優れた耐腐食性と強度特性を備えた高耐性アルミバーで、高速加工に適しています。
アルミ合金6026は、以下の両方に適合します。
<ul> <li>自動車: 欧州環境保護指令: 2000/53/CE-ELV </li> <li>電子及び電気: 2002/95/CE-RoHS </li> </ul>. 特長と利点:. <ul> <li>材質グレード6026-T9 </li> <li>硬度: 95 HB </li> <li>伸張強度: 360 MPa </li> <li>熱伝導性: 138 W/mK </li> <li>密度: 2.7 g/cm3 </li> </ul>. 用途:. <ul> <li>自動車コンポーネント </li> <li>ホット鍛造 </li> <li>機械加工部品 </li> <li>硬質又は装飾的な陽極酸化処理 </li> <li>電子部品及び電気部品 </li> </ul>. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。
これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。
世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。