RS PRO トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-Off-On

RS PRO トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-Off-On - RS PRO

接点構成 = DPDT
動作特性 = On-Off-On
コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac
実装タイプ = PCB
末端様式 = はんだ
IP保護等級 = IP67
アクチュエータ長さ = 18mm
アクチュエータ材料 = 真鍮
コンタクト材質 = 銀mΩ
機械的寿命 = 50000Cycles
IP67密閉構造 小型トグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉型スイッチは、機械的強度と電気絶縁性を高めるため、二重のシェルケースを採用しています。
このスイッチの前面には 2 つの O リングがあり、作動中にもシールを維持します。
また、スイッチの背面は完全に密閉されており、流水から完全に保護することができます。
このコンタクトは、低レベルのスイッチング(10mA 50mV → 10μA、最小5V dc )とパワーアプリケーション(3A @ 250V ac)の両方に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09872978820-0517
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする