ステンレス配管継手 RS PRO ユニオン 八角形 49.022mm

ステンレス配管継手 RS PRO ユニオン 八角形 49.022mm - RS PRO

接続種類 = ユニオン
パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き
嵌合方向 = ストレート
形状 = 八角形
ねじサイズ 1 = 1/2インチ
ねじサイズ 2 = 1/2インチ
接続ジェンダ 1 = メス
接続ジェンダ 2 = メス
ねじ規格 1 = Rc (テーパー)
ねじ規格 2 = Rc (テーパー)
長さ = 49.022mm
RS継手ねじ付きユニオンFF (NPS). RSメス / メスねじ式ユニオンは接続や切断が簡単です。
大半の配管及びパイプライン用途に使用できます。
材質: 316 MSS SP-83 かん合クラス: 2A/2B Fit ANSI B1.1

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09874491826-7107
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする