曜日別特売

RS PRO バイス・万力

RS PRO バイス・万力 - RS PRO

バイスの種類 = ドリルバイス
ジョー幅 = 100mm
ジョー開口 = 100mm
ジョー深さ = 32mm
取付け = ネジ
重さ = 5.4kg
RS Pro ドリルプレスバイス. ドリルプレスバイスは、どのような用途に使用されますか.. この RS Pro ドリルバイスは、ドリル又は機械加工を行う前に加工物をクランプするのに最適です。
この加工物はバイスの大容量パラレルジョーの間にしっかりと固定されるため、ドリルビットが加工物の表面に接触したときに、移動することなく、最も困難な穴あけ作業を正常に実施できます。
RS Pro ドリルプレスバイスフレーム及び可動部品は特殊鋳鉄製で、ジョーは硬化合金スチール製です。
ジョーは硬化及び接地が施され、プリズムジョーにより水平方向及び垂直方向の丸形バーをクランプできます。
特長と利点. ドリル作業が困難な場合にも最適 大規模なワークロード容量 頑丈な設計 要件に応じたさまざまなサイズ 鋳鉄製のバイスのフレーム部分と可動部分 硬化ジョーと研磨ジョー スチール製のバイスジョー ベースに 6 つのねじ穴設計. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09875218829-6142
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする