曜日別特売

RS PRO スパナセット 11ピース

RS PRO スパナセット 11ピース - RS PRO

セットタイプ = 絶縁コンビネーションスパナセット
セットのサイズ = 7 → 17 mm
個数 = 11
材質 = クロームバナジウム鋼
VDE/1000V認証 = なし
RS Pro絶縁VDEレンチ11本セット. RS Pro 10ピースVDEメートル系スパナセットは、クロムバナジウムスチール製で、耐電気性のビニール層で覆われているため1000 Vの電圧下でも安全に作業できます。
これは業務用及び本格的なDIY愛好家向けの理想的なスパナセットで、最も一般的なスパナサイズをすべて備えています。
スパナはスタイリッシュな黒と赤の色で仕上げられており、便利な収納ケースに入っています。
特長と利点: 高い強度と長寿命のクロムバナジウムスチール製 ケースにスパナのサイズが記されているため、欠損している工具を速やかに識別可能 工具のVDEマークで安全性を保証 DIN EN60900:2004 代表的用途: このスパナセットは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。
スパナは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。
留め具の締緩に関連する特別な作業のためにスパナが必要な状況や専門的作業は少なくありません。
スパナは、一般的に以下のような用途で用いられます。
機械及び工業生産 木工 / 大工作業 自動車産業 石油産業 認定: DIN EN60900:2004 VDE 1000 V よくある質問: スパナには保証が付いていますか. はい、RS PROのスパナには3年間の保証が付いています。
セットの内容を教えてください。
セットに含まれるサイズ: 絶縁VDEオープンエンドスパナ: 7、8、10、12、14、17 mm 絶縁VDEメガネレンチ: 7、8、10、12、14 mm

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09875401829-6546
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする