ブレード材質 = ステンレス鋼
全体長さ = 203 mm
ハンドル材質 = プラスチック
シザータイプ = 多目的
RS の RPO 8 インチ万能はさみです. RS PRO のこの仕立てはさみは、生地の切断に最適です。
人間工学に基づいたグリップにより、フルハンドグリップが可能になり、長期間にわたって確実かつ快適に作業することができます。
はさみは、頑丈で腐食に強い強力なピボットとステンレススチール製ブレードを備え、寿命が長くなっています。
また、ソフトワイヤに最適なワイヤ切断ノッチと、ハンドル内のグリップゾーンも備えているので、一般的なグリップ用途やワイヤの被覆剥きに適しています。
特長と利点 8 インチテーラーメイドはさみ わずかにギザギザ付きのブレードにより、簡単に起動できます オフセット式の熱可塑性ゴム製ハンドルにより、快適性としっかりしたグリップを実現 安全に持ち運びできるコンパクトなベルトホルスタが付属しています 耐久 Durable 高品質な日本製ステンレススチール製 用途 鋭い丈夫で頑丈なこれらのはさみは汎用で、さまざまな用途に使用することができます。
ただし、最も一般的にはドレッスメイクや汎用クロス切断などの繊維ベースの用途で使用されます。
また、ノッチカッターとグリップゾーンも備えているので、はさみを幅広い用途に使用できます。
RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。