壁面ボックス RS PRO 600 x 600 x 200mm

壁面ボックス RS PRO 600 x 600 x 200mm - RS PRO

高さ = 600 mm
幅 = 600 mm
外形の奥行き = 200mm
材質 = スチール
透明ドア = なし
IP保護等級 = IP66
シャシープレート = なし
ドアロックタイプ = ダブルロックシステム
グランドプレート = なし
色 = グレー
用途 = 電気仕様
特殊機能 = 機械的衝撃に対するIK10保護

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09876828842-8358
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする