曜日別特売

リードねじシャフト RS PRO

リードねじシャフト RS PRO - RS PRO

シャフト径 = 20mm
シャフト長さ = 1000mm
リードサイズ = 4mm
RS Pro リードねじ、 20 mm シャフト径、 1000 mm シャフト長リードねじは、旋盤やフライス盤から測定システムまで、さまざまな装置でよく使用されるコンポーネントです。
これらのねじは通常、ナット(ねじ穴のある留め具の一種)とともに使用されます。
このナットは、親ねじにはめ込みます。
親ねじが回転すると、ナットがねじに沿って直線的に移動します。
これは、旋回動作又は回転動作を変換する必要があるモーション制御用途で役立ちます。
リードサイズは 4 mm で、リード精度は 300 mm 当たり 0.1 mm 、真直度は 300 mm 当たり 0.5 mm です。
このねじは硬度と表面仕上げに優れているため、摩擦が少なく、他のねじよりも摩耗しにくくなっています。
これにより、機械加工されたねじ山ほど頻繁に交換する必要がなくなるため、接続が強化され、寿命が長くなります。
特長と利点.リードねじ .リードサイズ: 4 mm .リード精度は 0.1mm/300mm です .真直度は 300 mm あたり 0.5 mm です .シャフト径: 20 mm .シャフト長: 1000 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09878456862-5290
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする