曜日別特売

RS PRO 丸型ナット 4mm x 20mm

RS PRO 丸型ナット 4mm x 20mm - RS PRO

シャフト径 = 20mm
リードネジナットタイプ = 円柱
リードサイズ = 4mm
外径 = 45mm
全体の長さ = 40mm
RS PROリードねじ丸ナット. RS PROの丸ナットを使用すると、リードスクリュープロジェクトが容易になります。
丸ナットは、台形リードスクリューのネジと合致する内ネジがあり、動きやすく、摩擦を最小限に抑えた設計です。
潤滑された青銅素材を使用することで、RS PRO丸型ナットはリードねじの摩耗を軽減し、プロジェクトを簡単に行えます。
最小限の摩擦で最大限の精度を実現します。
この丸ナットが選ばれる理由. ラウンドナットは、高品質の円筒型青銅ナットで、南京錠のリードねじ用です。
単一スタートスレッドで、適度な負荷がかかる用途に適しています。
一定した動作を確保するため、標準の潤滑をお勧めします。
特長. <ul> <li>丸型ナット </li> <li>最小限の摩擦 </li> <li>正確で繰り返し可能なモーションを実現 </li> <li>高度な制御と精度 </li> <li>材質: 青銅 </li> <li>ねじスタート: 1 </li> <li>長方形リードねじと併用 </li> </ul>. RS PRO 丸ナット 軸径可変タイプ - 別売品. <ul> <li>10mm, RS ストック番号: ; 862-5345 862-5345 </li> <li>12mm, RS ストック番号: ; 862-5354 862-5354 </li> <li>14mm, RS ストック番号: ; 862-5357 862-5357 </li> <li>16mm, RS ストック番号: ; 862-5351 862-5351 </li> <li>18mm, RS ストック番号: ; 862-5360 862-5360 </li> <li>20mm, RS ストック番号: ; 862-5363 862-5363 </li> <li>22mm, RS ストック番号: ; 862-5367 862-5367 </li> <li>24 mm, RS ストック番号: ; 862-5376 862-5376 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>CNC機械 </li> <li>3Dプリンタ </li> </ul>

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09878675862-5363
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする