曜日別特売

RS PRO ワイヤーストリッパー

RS PRO ワイヤーストリッパー - RS PRO

ストリップ範囲 = 0.6 → 2.6mm
最小サイズ = 0.6mm
最大サイズ = 2.6mm
全体長さ = 5-1/2インチ
タイプ = ワイヤストリッパ
RS Pro ESDワイヤストリッピングプライヤ. この静電気保護ワイヤストリッパは正確なカットができ、ワイヤに傷をつけません。
確実に握れるハンドルは、長時間でも快適に使用できます。
静電気放電による保護が重要なところで作業ができる設計です。
特長と利点: 黒コーティングのハンドルで静電気放電を防止 あらゆる一般的絶縁タイプのストリッピングに最適 静電放電保護ハンドル 快適に使えるハンドルデザイン 黒色酸化仕上げで耐腐食性を実現するとともにグレアを軽減 円滑なスプリングリターン ; 864-0776 864-0776 : 0.2 → 0.8 mm Oのストリッピング ; 864-0808 864-0808 : 0.6 → 2.6 mm Oのストリッピング ; 864-0801 864-0801 : 0.8 → 2.6 mm Oのストリッピング

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09878876864-0808
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする