RS PRO せん断ロック

RS PRO せん断ロック - RS PRO

ACまたはDC操作 = DC
消費電流 = 900mA
奥行き(深さ) = 25 mm
高さ = 182 mm
スローラッチ = 5mm
電源電圧 = 12 → 24V dc
幅 = 30mm
RS SL500 Shearlock. 12 → 24 V dcの自動調整 2500 lbs (1200 kg)の保持力 動作電流: 900 mA 用途: あらゆるタイプの90 → 180 ゜ドア オールインワンの設計 垂直又は水平取り付け 監視付き

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09879059870-0723
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする