曜日別特売

流出吸収剤 RS PRO ロール

流出吸収剤 RS PRO ロール - RS PRO

種類 = ロール
用途 = 保守
吸収容量 = 100L
内容量 = 1
商標名 = RS PRO
色 = 黒/グレイ
材質 = ポリプロピレン
重さ = 5.8
寸法 = 495mm x 395mm x 420mm
高耐久メンテナンスロール. この吸収性の優れたロールは、一般的なメンテナンス用途に最適で、作業場で根強い人気を誇っています。
このロールは、48 cm x 40 mで100リットルもの液体を吸収します。
さらに、裏面に通気性があり、吸い上げが速いので、液体や水分をできるだけ早急に拭き取ることができます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09879120872-5710
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする