RS PRO 赤 100m 23 AWG

RS PRO 赤 100m 23 AWG - RS PRO

断面積 = 0.26 mm2
外被色 = 赤
ケーブル形状 = シングルコア
導体構成 = 3 / 0.07 mm
長さ = 100m
絶縁体 = PVC
外径 = 1.7mm
動作温度 Max = +105℃
導体材質 = 銅
代表規格 = RoHS対応
断熱壁厚さ = 0.7mm
素線径 = 0.07 mm
機器ワイヤ. モバイルアセンブリの接続用に設計された超柔軟な機器ワイヤです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09879375873-8863
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする