断面積 = 0.13 mm2
外被色 = 赤
AWGサイズ = 26 AWG
導体構成 = 7/0.16 mm
長さ = 100m
絶縁体 = XLPE
外径 = 1.4mm
動作温度 Max = +105℃
導体材質 = 錫めっき銅
ワイヤのスタイル = UL3239
断熱壁厚さ = 1.4mm
素線径 = 0.16 mm
UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。
. より線スズめっき銅導線 . 絶縁材質: XPLE . 豊富なカラーバリエーション . 22、24、26、28 AWG . UL758、UL1581 . 難燃性等級: VW-1


