曜日別特売

RS PRO 紫 100m 24 AWG

RS PRO 紫 100m 24 AWG - RS PRO

断面積 = 0.2 mm2
外被色 = 紫
AWGサイズ = 24 AWG
導体構成 = 11/0.16 mm
長さ = 100m
絶縁体 = XLPE
定格電圧 = 6 kV dcmm
動作温度 Max = +105℃
導体材質 = 錫めっき銅
ワイヤのスタイル = UL3239
断熱壁厚さ = 1.5mm
素線径 = 0.16 mm
UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。
. より線スズめっき銅導線 . 絶縁材質: XPLE . 豊富なカラーバリエーション . 22、24、26、28 AWG . UL758、UL1581 . 難燃性等級: VW-1

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09879427873-8968
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする