極数 = 3
ピッチ = 5mm
行数 = 1
実装タイプ = スルーホール実装
オス/メス = オス
結線方法 = スクリュー
タイプ = 基板端子台
定格電流 = 10A
接続方向 = ストレート
色 = 緑
定格電圧 = 300 V
深さ = 10mm
RS 5.0 mm低プロファイルライジングクランプ基板端子台. 5 mmピッチエンドスタッキング可能基板端子台です。
低プロファイルの10 mm高設計、業務用ライジングクランプ端子、緑のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。
この5 mm低プロファイル端子台はM2.5ニッケルめっき固定ねじ及びガイドピンアライメントを備え、0.32-3.3 mm 2 (22-12 AWG)範囲のワイヤサイズの単線 / より線に対応します。


