曜日別特売

RS PRO 基板用端子台, 10mmピッチ , 1列, 8極, 緑

RS PRO 基板用端子台, 10mmピッチ , 1列, 8極, 緑 - RS PRO

極数 = 8
ピッチ = 10mm
行数 = 1
実装タイプ = スルーホール実装
オス/メス = オス
結線方法 = スクリュー
タイプ = 基板端子台
定格電流 = 10A
接続方向 = ストレート
色 = 緑
定格電圧 = 300 V
深さ = 14.3mm
RS Pro 10 mmピッチ標準プロファイルライジングクランプ基板端子台. 10 mmピッチ標準プロファイル基板端子台です。
業務用ライジングクランプ端子、高圧動作用の10 mmのピンスペース、そして緑のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。
この端子台は、ニッケルめっき黄銅ワイヤクランプ、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを備え、0.32-3.3 mm 2 (22-12 AWG)のワイヤサイズ範囲に対応します。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09882227897-0985
オープン
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする