プラグ式端子台タイプ = プラグ
極数 = 7
ピッチ = 3.81mm
行数 = 1
接続方向 = ライトアングル
実装タイプ = スルーホール実装
結線方法 = スクリュー
定格電流 = 8A
定格電圧 = 125 V
色 = 緑
材質 = ポリアミド
RS 3.81 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.81 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。
極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。
この3.81 mm端子台プラグコネクタは、スズめっきのワイヤプロテクタ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。
かん合ヘッダについては、代表品番 ; 897-1105 897-1105 及び ; 897-1133 897-1133 を参照してください。


