RS PRO 基板用端子台 4極 5.0mm 1列
プラグ式端子台タイプ = ヘッダ
極数 = 4
ピッチ = 5.0mm
行数 = 1
接続方向 = ライトアングル
実装タイプ = スルーホール実装
結線方法 = はんだ
定格電流 = 15.0A
定格電圧 = 250.0 V
RS 5.0 mm水平基板端子台ヘッダ. 5 mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。
この5 mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、ガイドピン ’アライメントを備え、5 mmピッチメス端子台プラグコネクタ(代表品番 ; 897-1159 897-1159 )とかん合します。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























