RS PRO 基板用端子台 4極 5.0mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
09882297
品番
897-1196
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619

プラグ式端子台タイプ = ヘッダ
極数 = 4
ピッチ = 5.0mm
行数 = 1
接続方向 = ライトアングル
実装タイプ = スルーホール実装
結線方法 = はんだ
定格電流 = 15.0A
定格電圧 = 250.0 V
RS 5.0 mm水平基板端子台ヘッダ. 5 mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。
この5 mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、ガイドピン ’アライメントを備え、5 mmピッチメス端子台プラグコネクタ(代表品番 ; 897-1159 897-1159 )とかん合します。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする