極数 = 3
ピッチ = 5mm
行数 = 1
実装タイプ = スルーホール実装
オス/メス = メス
結線方法 = スクリュー
タイプ = プラグ
定格電流 = 10A
接続方向 = 垂直
色 = 黒
定格電圧 = 250 V
深さ = 11mm
RS 5.0 mm基板ピンプラグ可能基板端子台. ピンストリップヘッダ(品番 ; 897-1323 897-1323 を参照のこと)用に設計された、垂直又は水平取り付け用5 mmピッチピンプラグ可能基板端子台コネクタです。
この5 mm基板プラグ可能端子台は、黒色のUL94-V0難燃性PA66ハウジング、スズめっき銅線プロテクタ端子、ガイドピンアライメント、ニッケルめっきスチールM2.5固定ねじを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)のワイヤサイズ範囲に対応します。


