曜日別特売

RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ , 1列, 8極, 黒

RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ , 1列, 8極, 黒 - RS PRO

極数 = 8
ピッチ = 5mm
行数 = 1
実装タイプ = スルーホール実装
オス/メス = メス
結線方法 = スクリュー
タイプ = プラグ
定格電流 = 10A
接続方向 = 垂直
色 = 黒
定格電圧 = 250 V
長さ = 40mm
RS 5.0 mm基板ピンプラグ可能基板端子台. ピンストリップヘッダ(品番 ; 897-1323 897-1323 を参照のこと)用に設計された、垂直又は水平取り付け用5 mmピッチピンプラグ可能基板端子台コネクタです。
この5 mm基板プラグ可能端子台は、黒色のUL94-V0難燃性PA66ハウジング、スズめっき銅線プロテクタ端子、ガイドピンアライメント、ニッケルめっきスチールM2.5固定ねじを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)のワイヤサイズ範囲に対応します。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09882358897-1310
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする