曜日別特売

RS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 8極, 黒

RS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 8極, 黒 - RS PRO

極数 = 8
ピッチ = 3.5mm
行数 = 1
実装タイプ = スルーホール実装
オス/メス = オス
結線方法 = スクリュー
タイプ = 基板端子台
定格電流 = 6A
接続方向 = ストレート
色 = 黒
定格電圧 = 300 V
深さ = 8.5mm
RS 3.5 mm超低プロファイルねじ端子基板端子台. 3.5 mmピッチ基板端子台です。
高さわずか8.5 mmの超低プロファイル設計で、ねじ端子、そして強度を向上させるダブルインターロック方法を備えています。
この3.5 mm超低プロファイル端子台はUL94-V0難燃性PA製で、ステンレススチールワイヤプロテクタ、M2スチール亜鉛めっき固定ねじ、そして1 mm 2 ケーブルエントリを備えています。
この3.5 mm基板端子台には、ガイドピンアライメント及びはんだ付着防止端子も装備されています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09882376897-1354
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする