チェーンリンク RS PRO A4 赤 for use with バリアポスト及びチェーン

チェーンリンク RS PRO A4 赤 for use with バリアポスト及びチェーン - RS PRO

バリアタイプ = チェーンリンク
色 = 赤
材質 = スチール
直径 = 6mm
RSスチール製チェーンSフック(赤). この4パック入りの耐久性に優れたエポキシスチール製「S」フックは、6 mm径で、素早く簡単に取り付けることができます。
特長と利点:. 長期耐久性と強度に優れたエポキシスチール製 視認性に優れた赤色

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09882437898-7154
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする