曜日別特売

RS PRO ヒートシンク 長さ:150mm 幅:100mm 高さ:15mm

RS PRO ヒートシンク 長さ:150mm 幅:100mm 高さ:15mm - RS PRO

併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ
長さ = 150mm
幅 = 100mm
高さ = 15mm
寸法 = 150 x 100 x 15mm
熱抵抗 = 0.6℃/W
取り付け = 基板実装
材料 = アルミ
仕上げ = 陽極酸化処理
RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅100mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。
オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。
メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。
最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。
RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。
特長. <ul> <li>最適な放熱 </li> <li>スリークで軽量なデザインユニバーサルな </li> <li>互換性簡単な </li> <li>取り付け費用対効果の高い </li> <li>冷却さまざまな </li> <li>サイズが利用可能 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ゲーミング </li> <li><PC> <li>ノートパソコンプロジェクトオーディオ </li> <li>アンプ産業用 </li> <li>電子機器 </li> <li>電源装置 </li> </ul>

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09882857903-3080
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする