エアソレノイドバルブ RS PRO V50シリーズ

エアソレノイドバルブ RS PRO V50シリーズ - RS PRO

接続ポートのネジ = G 1/8
動作タイプ = ソレノイド / 空気
メーカーシリーズ = V50
取り付け方法 = インライン, マニホールド
ソレノイド電圧 = 24V dc
ポート数 = 5
ボディ材質 = アルミダイキャスト
最大流量率 = 480L/min
ソレノイドの消費電力 = 2.9W
最低使用圧力 = 2バール
動作温度 Min = -5℃
特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド
RS PRO 8

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09883049907-6374
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする