RS PRO テープディスペンサ

RS PRO テープディスペンサ - RS PRO

タイプ = テープディスペンサ
併用可能製品 = 75 mm巻芯テープ
テープ幅 = 1 x 50 mm, 2 x 25mm
RS Pro テープディスペンサは、幅 1 x 50 mm テープこの RS Pro テープディスペンサは、テープの保持、引き出し、切断に使用します。
この装置は、壁やベンチに取り付けるように設計されています。
自立式でも使用できます。
このディスペンサーを設置する場所に関係なく、すばやく簡単に使用できます。
BD50 テープディスペンサは、金属製フレームを備え、丈夫で Durable な設計です。
重りとした底は滑り止めゴム製で、これによりテープを引っ張ると動かなくなります。
交換可能なブレードには、安全のための保護カバーも付いています。
オフィスや家庭でも一般的に使用されるこのタイプのディスペンサは、ほとんどの標準的な感圧テープでの定期的な使用を想定しています。
最大ロール長 132 m に適合し、 25 mm のテープ 2 巻又は 50 mm のテープロール 1 本に対応します。
特長と利点.壁面取り付けや TOP 使用に適したテープディスペンサ . 2 本の 25 mm ロールまたはと併用するように設計されています 50 mm テープロール x 1 .最大ロール長 132 m を保管します .寸法: 122 mm (幅) x 298 mm (長さ) X 120 mm ( H ) .重量は 1.4 kgRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09885551912-9068
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする