ミニ ウォータポンプ RS PRO

ミニ ウォータポンプ RS PRO - RS PRO

最大流量 = 350 → 450ml/min
供給電圧 = 1.5 → 3 V
入力接続 = 5.5 mmホースニップル
最大使用圧力 = 210 mbar
ボディ材質 = アルミニウム
カップリングタイプ = ダイレクト
入力パワー = 1.3W
最高液体温度 = 60℃
入力接続サイズ = 3.2mm
出力接続サイズ = 3.2mm
ポンプタイプ = 遠心分離機

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09886951914-6956
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする