曜日別特売

壁面ボックス RS PRO 400 x 600 x 210mm

壁面ボックス RS PRO 400 x 600 x 210mm - RS PRO

高さ = 400 mm
幅 = 210 ミリ
外形の奥行き = 600mm
材質 = スチール
透明ドア = なし
IP保護等級 = IP66
シャシープレート = あり
ドアロックタイプ = シングルロックシステム
グランドプレート = あり
色 = グレー
用途 = 電気, 電子, 工業
代表規格 = RoHS対応
RS Pro IP66 金属製壁面ボックス( DIN レール付. RS Pro の金属製壁面ボックス製品をご紹介します。
これらのボックスは非常に有用で、スチール製で、壁面に取り付け可能です。
これらのボックスは IP66 等級で、屋内外の環境で使用されていても、優れた保護性能が得られます。
RS Pro 壁面ボックスは、各種のサイズが用意され、幅広い用途に適しています。
スチール製ウォールボックスを購入する理由は何ですか. 金属製の収納ボックスは、ほぼすべての業界に存在し、医療機器や電子機器など、あらゆる種類のものを収納できます。
この RS Pro ロック式ボックスは、 IP66 及び IK10 等級で、ほこり、強い水流、機械的衝撃から保護します。
このボックスは、シートスチール製で、グレーのポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げとなっています。
特長と利点. .素材:スチール構造 . DIN レール .ほこりや強い水流に対する IP66 保護 .機械的衝撃に対する IK10 保護 .ポリエステルエポキシ粉体コーティング、表面加工仕上げ .シートスチール製のエンクロージャとドア .取り付けプレートは亜鉛めっきスチール製です .ロック可能 .シングルまたはダブルロックシステム .壁面取り付け . 各種サイズを用意. RS Pro 壁掛けボックス. <I>シングルロックシステム </I> . H.400 x W.210 x D.600 mm = RS品番: ; 915-5979 915-5979 <I>ダブルロックシステム </I> . H.600 x W.600 x D.200 mm = RS品番: ; 915-5963 915-5963. これらの施錠できるボックスには何が付属していますか.. すべてのモデルに以下が含まれます . TS35 マイナス TOP Hat DIN レール .ドア取り付けプレート .ロック .押さえプレート .シールガスケットと固定用アクセサリ. よくある質問. 壁掛けボックスとは何ですか. 壁掛けボックスは、ブラケット、パネル切抜きなどによって壁面に取り付け可能なエンクロージャの一種です。
このタイプのボックスは、さまざまな用途において製品や、配線又は基板のような繊細な電気機器を保管するのに使用されます。
このボックスのカバー方法には、ロック式、ねじ止め式、シンプルなラッチなどがあります。
ニーズを問わず、要件に適合する、競争力のある価格の適切なRS Pro壁掛けボックスが揃っています。
どの程度の保護が提供されていますか。
すべてのモデルが IP66 の侵入保護等級を備え、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護します。
密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはできません。
保護等級が高く、高圧噴水流に耐える十分な防水性があります。
どのような種類のロックが付属していますか. これらのボックスは、セキュリティと安全性を強化するためのダブルロックシステム付きで提供されます。
施錠できる壁掛けボックスは、中味を守る必要がある場合や、経験のある人のみ取り出せるようにする必要がある場合など、さまざまな状況で役立ちます。
代表的用途 この産業用壁面ボックスは、水がかかりやすい場所や湿潤状態になりやすい場所といった過酷な環境での電子 / 電気機器の収納に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1キット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09886978915-5979
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする