Elbow Adaptor, R1/4 x 6 mm

Elbow Adaptor, R1/4 x 6 mm - RS PRO

コネクタA = R 1/4 オス
コネクタB = プッシュイン6 mm
空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ
接続スタイル = チューブねじ込み
ネジ接続 = R 1/4オス
ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅
ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃
RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。

内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09887206916-0772
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする