曜日別特売

RS PRO ユニオンワイ型エア継手 6mm

RS PRO ユニオンワイ型エア継手 6mm - RS PRO

コネクタA = プッシュイン6 mm
コネクタB = プッシュイン6 mm
空圧継手の種類 = Yチューブ対チューブアダプタ
接続スタイル = チューブ間
コネクタC = プッシュイン6 mm
ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃
RS Pro 空圧式 Y チューブ間アダプタ、プッシュイン式 6 mm x プッシュイン式 6 mm x プッシュイン式 6 mmRS Pro の使いやすいプッシュツーコネクト設計の空圧 Y チューブ間アダプタを使用すると、チューブを簡単に結合することができます。
一般に、空圧配管を使用する酸素供給装置やその他の機器に使用されます。
アダプタの本体は POM (ポリオキシメチレン)製で、ニッケルめっき仕上げで錆やその他の汚染物質から保護します。
6 角レンチを備えているため、狭い場所での設置にも最適です。
動作温度範囲は 0 → +60 ° C 、最大動作圧力は 10 bar で、乾燥した空気システムでも動作します。
POM スリーブを押してチューブを引くだけで、アダプタが切断されます。
ぴったりと収まり、カップリングに手間がかからないように、ねじ山にはテフロンがコーティングされています。
RS Pro 製品には、耐久性に優れ、信頼性の高い性能を発揮する製品が含まれています。
この部品はエアモータやコンプレッサで使用されています。
特長と利点. Y 型チューブ間空圧アダプタ . 6 mm ~ 2 mm のプッシュイン式 6 mm チューブ 接続 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ポリオキシメチレン( POM )のボディ素材 .ニッケルメッキ仕上げ .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09887635916-0918
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする