曜日別特売

RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 10mm 1/8インチ

RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 10mm 1/8インチ - RS PRO

タイプ = フロー制御
インレットポートタイプ = ネジ
チューブ出口ポート = 10mm
アウトレットポートタイプ = チューブ
最低流出圧力 = -1バール
最高流出圧力 = 15バール
ネジインレットネジジェンダー = オス
ネジインレットネジサイズ = 1/8インチ
RS Pro速度コントローラー - メートル系. 特長と利点:. 最適な風量の精密な調整により正確なモーションコントロールを実現 小型設計でも大型と変わらない速度に対応. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. シリンダ及びエアアクチュエータなどの機械の動作の用途に適しています。

内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09887775916-0965
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする