曜日別特売

パニックボタン RS PRO タンパースイッチ オレンジ、白

パニックボタン RS PRO タンパースイッチ オレンジ、白 - RS PRO

ワイヤレス = なし
ボタン数 = 4
セキュリティレベル = グレード3
認定規格 = RoHS対応
色 = 白
高さ = 80 mm
幅 = 62mm
奥行き(深さ) = 28 mm
RS Proグレード3パニックボタン- 4ボタンタイプ. タイマー付きの4つのボタン操作 不正操作を防止するスイッチ BS EN50131-2-6認定 キーで簡単にリセット可能 薄型アクセス グレード3 ジャンパリンクで適切な抵抗の組み合わせを選択 LEDステータスライト ステンレス鋼カバー( RS ; 918-4731 918-4731 )

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09891047918-4722
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする