曜日別特売

出口スイッチ RS PRO 最終退出スイッチ

出口スイッチ RS PRO 最終退出スイッチ - RS PRO

活性化タイプ = 最終退出スイッチ
奥行き(深さ) = 30 mm
高さ = 50 mm
幅 = 30mm
1回押すだけで作動します(ブザーは約30秒鳴ります)。
RS Proグレード3バンダルプルーフ最終退出口スイッチ. 丈夫なステンレス鋼仕上げで、ブザーを内蔵した、8芯ケーブル付きの最終退出口スイッチは、あらゆる主電源UKパネルで使用できます。
耐破壊性の埋込型ボタンに、取り付けプレートが付属しています。
ステンレス鋼シールドスイッチ ケーブル長: 450 mm セキュリティねじで破壊行為対策 グレード3 ブザー内蔵 しっかりした操作感のあるボタン 選択可能な抵抗 取り外し可能なフェイスプレートで狭い場所にも設置可能 環境クラス2

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09891108918-4740
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操作用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする