曜日別特売

ドリルビット RS PRO HSS 直径16 → 63mm

ドリルビット RS PRO HSS 直径16 → 63mm - RS PRO

ドリルビットの種類 = ホールソーセットmm
アーバー含む = あり
材質 = HSS
個数 = 8
RS Pro 8ピースHSS穴鋸キット. RS Pro の HSS (高速度鋼)ホールソー 8 本キットについて紹介します。
穴鋸の頑丈なセットで、カーボンスチール、アルミ、木材など、さまざまな材料のきれいで精密な穴の切断に最適です。
この高品質のセットには、取り付け可能なアーバーを備えた 8 穴鋸が含まれているため、電動工具に取り付ける際にしっかりと固定し、切断時の安定性と信頼性を向上させることができます。
ホールソーは HSS 構造で、周囲を損傷することなく、材料の穴を簡単に切断できます。
さらに、このセットにはパイロットドリルとイジェクタスプリングも含まれ、穴鋸の正確な切断を開始するためのガイドとなります。
イジェクタスプリングを使用すると、穴鋸から材料を安全かつ効率的に除去でき、怪我や穴鋸や材料の損傷を防止できます。
RS Pro のこのホールソーセットは、さまざまな用途で材料の穴を切断するのに最適です。
特長と利点. <ul> <li><HSS> <li>頑丈な収納ケース入り </li> <li>切れ刃は鋭利 </li> <li>複数の材質に対応 </li> <li>切込み深さ: 11 mm </li> <li>イジェクタスプリング付きパイロットドリルは、穴鋸から材料を安全に取り外してガイダンスを提供します </li> <li>頑丈な収納ケース入り </li> </ul>. 用途. ホールソーは、木材や金属などのさまざまな材料に、材料の中心を切断することなく、きれいで精密な丸穴を切断するための丸形のホールカッターです。
穴鋸はアーバーを備えているので、電動工具と併用できます。
一般的には、のこぎりをガイドするパイロットドリルビットを採用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。
穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。
これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。
ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。
<ul> <li>ドアハードウェアの取り付け </li> <li>配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 </li> <li>排水パイプの取付け </li> <li>照明器具の取り付け </li> <li>石材に穴や通気孔を開ける </li> </ul>. よくある質問. このセットはどのような材料に適していますか.. このセットは、カーボンスチール、アルミ、黄銅、 PVC 、鋳鉄、木材などの材料での使用に最適です。

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09892140918-6406
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする